Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 4kbit EEPROM-Speicherbaustein, Serial-Microwire Interface, SOIC, 250ns SMD 512 x 16 Bit, 512 x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1975396
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93LC66AT-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 4kbit
Interface-Typ = Serial-Microwire
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 512 x 16 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Datenerhalt = 200Jahr

Die Microchip 93LC66-Serie ist ein serieller 4-Kbit-Niederspannungs-EEPROM mit Low-Power-CMOS-Technologie. Er verfügt über einen Ein- und Ausschalt-Datenschutzschaltkreis.Selbstzeitgesteuerte Löschzyklen Schreibzyklus mit Selbstzeitsteuerung Gerätestatussignal Sequenzielle Lesefunktion RoHS-konform
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4kbit
Interface-Typ:
Serial-Microwire
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
512 x 16 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Datenerhalt:
200Jahr
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 1975396, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 93LC66ATISN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.034,781*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.300 Stück (ab € 0,31357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.123,617*
€ 1.337,10423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.119,756*
€ 1.332,50964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.086,987*
€ 1.293,51453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.063,887*
€ 1.266,02553
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.034,781*
€ 1.231,38939
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.