Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 64kbit EEPROM-Speicherbaustein, Seriell-I2C Interface, SOIJ, 900ns SMD 8K x 8 bit, 8k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1975378
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC65-I/SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 64kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIJ
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 8K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5.21 x 5.28 x 1.88mm
Anzahl der Wörter = 8k

Die Microchip 24LC65-Serie ist ein serieller 512-Kbit-EEPROM. Er hat einen Betriebsspannungsbereich von 1,8 V bis 6,0 V. Wurde für fortschrittliche, energiesparende Anwendungen wie z. B. persönliche Kommunikations- oder Datenerfassungsgeräte entwickelt.Programmierbare Blocksicherheitsoptionen Programmierbare Ausdaueroptionen Schmitt-Trigger, gefilterte Eingänge zur Rauschunterdrückung Slope Control am Ausgang zur Beseitigung von Erdungsprellen Werkseitige Programmierung verfügbar Bleifrei und RoHS-konform Hardware-Schreibschutz
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
64kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIJ
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
8K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5.21 x 5.28 x 1.88mm
Anzahl der Wörter:
8k
Weitere Suchbegriffe: 1975378, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC65ISM, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
90
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,58*
3
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 3,01*
1
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 232,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.