Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1MBit EEPROM-Speicherbaustein, Seriell (2-Draht, I2C) Interface, SOIJ-8, 550ns SMD 128K x 8 bit, 128k x 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1975335
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24CM01-SHD-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1MBit
Interface-Typ = Seriell (2-Draht, I2C)
Gehäusegröße = SOIJ-8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 128K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5.21 x 5.28 x 1.88mm
Zugriffszeit max. = 550ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Interface-Typ:
Seriell (2-Draht, I2C)
Gehäusegröße:
SOIJ-8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
128K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5.21 x 5.28 x 1.88mm
Zugriffszeit max.:
550ns
Weitere Suchbegriffe: 1975335, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, AT24CM01SHDB, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.