Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 512kbit EEPROM-Speicherbaustein, Seriell (2-Draht, I2C) Interface, SOIJ-8, 900ns SMD 64K x 8 Bit, 64k x 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1975313
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC512-E/SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 512kbit
Interface-Typ = Seriell (2-Draht, I2C)
Gehäusegröße = SOIJ-8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5.21 x 5.28 x 1.88mm
Datenerhalt = 200Jahr
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512kbit
Interface-Typ:
Seriell (2-Draht, I2C)
Gehäusegröße:
SOIJ-8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5.21 x 5.28 x 1.88mm
Datenerhalt:
200Jahr
Weitere Suchbegriffe: 1975313, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC512ESM, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.