Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 512kbit EEPROM-Speicherbaustein, Seriell (2-Draht, I2C) Interface, SOIC, 900ns SMD 64K x 8 Bit, 64k x 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1975291
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24AA512T-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 512kbit
Interface-Typ = Seriell (2-Draht, I2C)
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Anzahl der Wörter = 64k

Die Microchip24AA512T-Serie ist ein serieller 512-Kbit-EEPROM, der über einen großen Spannungsbereich von 1,7 V bis 5,5 V betrieben werden kann. Wurde für fortschrittliche, energiesparende Anwendungen wie z. B. persönliche Kommunikations- oder Datenerfassungsgeräte entwickelt.Kaskadierbar auf bis zu acht Geräte Schmitt-Trigger-Eingänge zur Rauschunterdrückung Ausgangsneigungssteuerung zur Eliminierung von Erdungsprellen Werkseitige Programmierung verfügbar RoHS-konform
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512kbit
Interface-Typ:
Seriell (2-Draht, I2C)
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Anzahl der Wörter:
64k
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 1975291, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24AA512TISN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.