Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO POM Kunststoffplatte, Schwarz, 40mm x 330mm x 500mm / 1.42g/cm³ bis +100°C, Voll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974491
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1974491
EAN/GTIN:
     5059044264409
Suchbegriffe:
Acetal Platte
Acetal Tafel
Delrin Tafel
POM-Platte
Form = Voll
Länge = 500mm
Breite = 330mm
Stärke = 40mm
Material = POM
Laminiert = Nein
Dichte = 1.42g/cm³
Zugfestigkeit = 70 MPa
Härte = Rockwell M90
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Wasseraufnahme = 0.5%
Betriebstemperatur max. = +100°C
Ausdehnung = 25%

Acetal-Homopolymer - Delrin ®. POM-Platte: Polyoxymethylen. Delrin ® hat ähnliche Eigenschaften wie Acetal-Copolymer, aber mit besseren mechanischen und Bearbeitungseigenschaften. Die Beständigkeit gegen heißes Wasser und Laugen ist etwas geringer.
Weitere Informationen:
Form:
Voll
Länge:
500mm
Breite:
330mm
Stärke:
40mm
Material:
POM
Laminiert:
Nein
Dichte:
1.42g/cm³
Zugfestigkeit:
70 MPa
Härte:
Rockwell M90
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Wasseraufnahme:
0.5%
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Ausdehnung:
25%
Weitere Suchbegriffe: Polyacetal Platte, Platten (Halbzeuge), platten (halbzeuge) schwarz, platten (halbzeuge), platten (halbzeuge) 40mm, 1974491, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 376,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 568,23*
€ 676,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 568,03*
€ 675,96
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 528,24*
€ 628,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 498,90*
€ 593,69
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 472,09*
€ 561,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 451,75*
€ 537,58
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 410,70*
€ 488,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 376,01*
€ 447,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.