Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Schwarz/Gelb Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Rautenprofil, SED01, Einzelne, 1.2m x 0.9m x 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Coba Europe Schwarz/Gelb Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Rautenprofil, SED01, Einzelne, 1.2m x 0.9m x 18mm
Coba Europe Schwarz/Gelb Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Rautenprofil, SED01, Einzelne, 1.2m x 0.9m x 18mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1974313
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SED010702
EAN/GTIN:
     5013745008731
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Länge = 1.2m
Dicke = 18mm
Breite = 0.9m
Anti-Rutsch = Ja
Oberflächentyp = Rautenprofil
Produktformat = Einzelne
Reihe = SED01
Ölbeständig = Nein
Farbe = Schwarz/Gelb
Chemikalienresistenz = Nein

Die COBAelite-Matte von Coba Plastics ist eine Durable Anti-Ermüdungsmatte mit Diamond Muster und wird standardmäßig mit gut sichtbaren gelben Rändern geliefert. Er kann als einzelne Arbeitsplatzmatten geliefert werden.Diamond Muster Oberflächenmaterial Produkthöhe 18 mm (Dicke) Für trockene Innenräume geeignet Die Matte ist bequem (ermüdungsfrei), wenn sie am Arbeitsplatz steht
Weitere Informationen:
Länge:
1.2m
Dicke:
18mm
Breite:
0.9m
Anti-Rutsch:
Ja
Oberflächentyp:
Rautenprofil
Produktformat:
Einzelne
Reihe:
SED01
Ölbeständig:
Nein
Farbe:
Schwarz/Gelb
Chemikalienresistenz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte 90cm breit, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb, 1974313, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Coba Europe, SED010702, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,34*
€ 151,21*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,89*
€ 151,97*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,50*
€ 152,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,65*
€ 155,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 134,06*
€ 168,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,06*
€ 159,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.