Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma EvoSIGNAL Montageadapter Grau, für Serie EvoSIGNAL, Montagesockel, 19 x 85 mm, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974216
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     261.700.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1974216
Automation
Signalgeber
Signalgeber-Zubehör
Serie = EvoSIGNAL
Zubehörtyp = Montagesockel
Farbe = Grau
Zur Verwendung mit = Serie EvoSIGNAL
IP Schutzart = IP66
Abmessungen = 19 x 85 mm

Der WERMA Signal Technik Mini-Adapter ist die neue modulare, einfache und klare Standardlösung für den Signalisierungssektor. Die für das Gehäuse verwendeten Materialien sind PC/ABS. Er ist RoHS-konform.Betriebstemperatur: von -30°C bis +60°C UL-Schutzart Typ 12 • Verschmutzungsgrad 3.
Weitere Informationen:
Serie:
EvoSIGNAL
Zubehörtyp:
Montagesockel
Farbe:
Grau
Zur Verwendung mit:
Serie EvoSIGNAL
IP Schutzart:
IP66
Abmessungen:
19 x 85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.