Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma EvoSIGNAL Montageadapter Grau, für EvoSignal Serie, Montagesockel, 18 x 62 mm, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974191
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     260.700.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1974191
Automation
Signalgeber
Signalgeber-Zubehör
Serie = EvoSIGNAL
Zubehörtyp = Montagesockel
Farbe = Grau
Zur Verwendung mit = EvoSignal Serie
IP Schutzart = IP66
Abmessungen = 18 x 62 mm

Der WERMA Signal Technik Mini-Adapter ist die neue modulare, einfache und klare Standardlösung für den Signalisierungssektor. Die für das Gehäuse verwendeten Materialien sind PC/ABS. Er ist RoHS-konform.Betriebstemperatur: von -30°C bis +60°C UL-Schutzart Typ 12 • Verschmutzungsgrad 3.
Weitere Informationen:
Serie:
EvoSIGNAL
Zubehörtyp:
Montagesockel
Farbe:
Grau
Zur Verwendung mit:
EvoSignal Serie
IP Schutzart:
IP66
Abmessungen:
18 x 62 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,77*
€ 6,99*
€ 4,00*
ab € 5,19*
€ 7,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 7,49*
€ 5,46*
ab € 5,44*
€ 7,53*
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.