Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Heißkleber Klebestifte Stick bronzefarben 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974084
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3738 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Klebstofftyp = Klebestifte
Verpackungseinheit = 5 kg
Produktform = Stick
Farbe = bronzefarben
Viskosität = Niedrig
Aushärtungszeit = < 5 s

3M-Heißklebemittel 3738, BraunEigenschaften und Vorteile• Mehrzweck-Klebstoff zum effektiven Kleben von Holz, Leichtmetallen und einigen Kunststoffen in Möbeln, Polstern und Holzbearbeitungsanwendungen • Hohe Förderrate und langer Klebebereich • Verbessern Sie Ihre Produktionsgeschwindigkeit und -freundlichkeit: Sie können Baugruppen sofort bewegen und Klemmen, Befestigungen und Trockenzeit und Energie eliminieren • Verbesserte Optik: Schmelzklebstoff ist praktisch unsichtbar zwischen den KontaktflächenAnwendungenEntwickelt für Holzbearbeitung und allgemeine industrielle Anwendungen.Der 3M-Heißklebekleber 3738 ist ein klarer, vielseitig einsetzbare Klebstoff zum effektiven Kleben von Holz, Leichtmetallen und einigen Kunststoffen in Möbeln, Polstern und Holzbearbeitungsanwendungen.Klebstoff setzt und erhält Festigkeit in Sekunden Klebstoffe mit niedrigem Schmelzeinsatz sind für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen und wärmeempfindliche Substrate ausgelegt Ideal für Holzbearbeitung und allgemeine industrielle AnwendungenWarum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
Klebestifte
Verpackungseinheit:
5 kg
Produktform:
Stick
Farbe:
bronzefarben
Viskosität:
Niedrig
Aushärtungszeit:
< 5 s
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, haftklebestift scotch, gummierstift, 1974084, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Kleber, 3M, 37385, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Glues
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,97*
€ 355,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,26*
€ 345,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,41*
€ 299,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.