Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow DIL-Sockel, 32-Pin Durchsteck Gedreht Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974081
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W30532TTRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 32
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 15.24mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 5A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 40.56mm
Breite = 4.6mm
Tiefe = 17.66mm
Abmessungen = 40.56 x 4.6 x 17.66mm
Betriebstemperatur max. = +150°C

Flacher, gedrehter Pin. Sockel mit niedriger Bauhöhe und qualitativ hochwertigen DIL- Crimp-Stiftkontakten, darunter ein 4-poliger (3 bis 5 Mikron) Beryllium-Kupfer-Innenkontakt mit Zinn über der Vernickelung und einem Außengehäuse aus verzinntem Messing. Temperaturbereich: –55 °C bis +150 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
32
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
15.24mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
5A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
40.56mm
Breite:
4.6mm
Tiefe:
17.66mm
Abmessungen:
40.56 x 4.6 x 17.66mm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: 1974081, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W30532TTRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,73334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,15004*
€ 16,83855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,16004*
€ 15,66045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,55008*
€ 14,9346
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,29004*
€ 14,62515
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,99004*
€ 14,26815
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,68008*
€ 13,8993
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,80008*
€ 10,4721
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.