Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow DIL-Sockel, 28-Pin Durchsteck Gedreht Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Winslow DIL-Sockel, 28-Pin Durchsteck Gedreht Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform
Artikel-Nr.:
     108EL-1974069
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W30528/3TTRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 28
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 5A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 35.48mm
Breite = 4.6mm
Tiefe = 10.14mm
Abmessungen = 35.48 x 4.6 x 10.14mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Flacher, gedrehter Pin. Sockel mit niedriger Bauhöhe und qualitativ hochwertigen DIL- Crimp-Stiftkontakten, darunter ein 4-poliger (3 bis 5 Mikron) Beryllium-Kupfer-Innenkontakt mit Zinn über der Vernickelung und einem Außengehäuse aus verzinntem Messing. Temperaturbereich: –55 °C bis +150 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
28
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
5A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
35.48mm
Breite:
4.6mm
Tiefe:
10.14mm
Abmessungen:
35.48 x 4.6 x 10.14mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: ic sockel 28 polig, 1974069, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W305283TTRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 0,44286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,80008*
€ 16,4221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,70012*
€ 16,30314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,25002*
€ 15,76752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,94004*
€ 14,20865
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,32006*
€ 9,90087
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 7,78008*
€ 9,2583
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,20004*
€ 7,37805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.