Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg RKWU konfektioniertes Sensorkabel 19-adrig Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1973055
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     60693 RKWU 19-242/10 M
EAN/GTIN:
     4020841542329
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 10m
Serie = RKWU
Aderzahl = 19
Mantelfarbe = Schwarz
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 8 → 10 A
Schutzart = IP67
Isoliermaterial = PP

Das einseitige Stromversorgungskabelset von Belden verfügt über eine 19-polige abgewinkelte Buchse und eine Kabellänge von 10 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 120 V ac/dc und der Nennstrom 16 x 8 A + 3 x 10 A.Schwarzes Gehäuse Betriebstemperatur: -25 °C bis +80 °C Kontaktwerkstoff 16 x CuSn/3 x CuZn
Weitere Informationen:
Serie:
RKWU
Aderzahl:
19
Mantelfarbe:
Schwarz
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
8 → 10 A
Schutzart:
IP67
Isoliermaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, lumberg automation sensorleitung, 1973055, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 60693RKWU1924210M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,74*
€ 275,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.