Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg RKWU konfektioniertes Sensorkabel 19-adrig Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972965
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     60694 RKWU 19-242/15 M
EAN/GTIN:
     4020841542336
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 15m
Serie = RKWU
Aderzahl = 19
Mantelfarbe = Schwarz
Steckverbinder 1 = M23
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Schirmung = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 125 V
Schutzart = IP67
Außendurchmesser = 11.6mm

Das einseitige Stromversorgungskabelset von Belden verfügt über eine 12-polige abgewinkelte Buchse und eine Kabellänge von 10 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 120 V ac/dc und ein Nennstrom von 8 A.Schwarzes Gehäuse Betriebstemperatur: -25 °C bis +80 °C Kontaktgrundmaterial ist 8 x CuSn/4 x CuZn
Weitere Informationen:
Serie:
RKWU
Aderzahl:
19
Mantelfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1:
M23
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Schirmung:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
125 V
Schutzart:
IP67
Außendurchmesser:
11.6mm
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, lumberg automation sensorleitung, 1972965, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 60694RKWU1924215M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,70*
€ 391,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,72*
€ 387,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,41*
€ 357,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,33*
€ 340,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,36*
€ 314,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.