| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972829 Herst.-Nr.: 15730 RKT 4-3-224/5 M EAN/GTIN: 4020841231148 |
| |
|
| | |
| Serie = RKT Aderzahl = 3 Mantelfarbe = Schwarzm Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Schirmung = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K Leitermaterial = Kupfer°C
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss hat eine 4-polige gerade M12-Buchse und eine Kabellänge von 5 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 230 V ac/dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RKT | Aderzahl: | 3 | Mantelfarbe: | Schwarzm | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Schirmung: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP65, IP67, IP68, IP69K | Leitermaterial: | Kupfer°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, M12-Kupplung, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, 1972829, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 15730RKT432245M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 8,08* | € 10,44* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,43* | € 10,99* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,69* | € 11,05* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 8,73* | € 12,55* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,89* | € 14,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|