| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972770 Herst.-Nr.: 18021 PRKWT/LED P 4-07/5 M EAN/GTIN: 4020841285882 |
| |
|
| | |
| Serie = PRKWT/LED Aderzahl = 4 Mantelfarbe = Orange Gender Steckverbinder 1 = Buchse Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Schirmung = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP65, IP67 Standards = RoHS-konform, UL
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss verfügt über eine 4-polige M12 F&B (PVC)-Buchse mit abgewinkelter Buchse und eine Kabellänge von 5 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 230 V ac/dc und ein Nennstrom von 4 A.Mit 3 x LEDs (PNP) Funktionsanzeige A codiert Transparentes Gehäuse Weitere Informationen: | | Serie: | PRKWT/LED | Aderzahl: | 4 | Mantelfarbe: | Orange | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Schirmung: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP65, IP67 | Standards: | RoHS-konform, UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, M12-Kupplung, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, 1972770, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 18021PRKWTLEDP4075M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 15,26* | € 18,08* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,27* | € 20,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 15,21* | € 21,50* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 16,59* | € 22,98* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 19,19* | € 27,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|