Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow DIL-Sockel, 40-Pin Durchsteck Gedreht Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Winslow DIL-Sockel, 40-Pin Durchsteck Gedreht Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform
Artikel-Nr.:
     108EL-1972726
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W30540TTRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 40 polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 40
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 15.24mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 5A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 50.72mm
Breite = 4.6mm
Tiefe = 17.66mm
Abmessungen = 50.72 x 4.6 x 17.66mm
Betriebstemperatur min. = -65°C

Flacher, gedrehter Pin. Sockel mit niedriger Bauhöhe und qualitativ hochwertigen DIL- Crimp-Stiftkontakten, darunter ein 4-poliger (3 bis 5 Mikron) Beryllium-Kupfer-Innenkontakt mit Zinn über der Vernickelung und einem Außengehäuse aus verzinntem Messing. Temperaturbereich: –55 °C bis +150 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
40
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
15.24mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
5A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
50.72mm
Breite:
4.6mm
Tiefe:
17.66mm
Abmessungen:
50.72 x 4.6 x 17.66mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, 1972726, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W30540TTRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,647* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.