Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow DIL-Sockel, 28-Pin Durchsteck Gedreht Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Winslow DIL-Sockel, 28-Pin Durchsteck Gedreht Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform
Artikel-Nr.:
     108EL-1972710
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W30528TTRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 28
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 15.24mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 5A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 35.48mm
Breite = 4.6mm
Tiefe = 17.66mm
Abmessungen = 35.48 x 4.6 x 17.66mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Flacher, gedrehter Pin. Sockel mit niedriger Bauhöhe und qualitativ hochwertigen DIL- Crimp-Stiftkontakten, darunter ein 4-poliger (3 bis 5 Mikron) Beryllium-Kupfer-Innenkontakt mit Zinn über der Vernickelung und einem Außengehäuse aus verzinntem Messing. Temperaturbereich: –55 °C bis +150 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
28
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
15.24mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
5A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
35.48mm
Breite:
4.6mm
Tiefe:
17.66mm
Abmessungen:
35.48 x 4.6 x 17.66mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: ic sockel 28 polig, 1972710, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W30528TTRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,4701*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 0,46215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,57008*
€ 17,3384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,36008*
€ 17,0885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,8201*
€ 16,44592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,54008*
€ 14,9227
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,28008*
€ 13,4233
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 10,03002*
€ 11,93572
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,7801*
€ 10,44832
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 8,06008*
€ 9,5915
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,4701*
€ 7,69942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.