Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann ST Leistungssteckverbinder Stecker Schwarz 3P + E, 230 V, 400 V / 10A, Kabelmontage IP54


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972627
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932143100 STAS 3 N black
EAN/GTIN:
     4001088144019
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
hirschman stecker leistungsstecker
leistungsstecker hirschmann
leistungsstecker
Nennstrom = 10 A, 16A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 3P + E
Betriebsspannung = 230 V, 400 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = ST
Farbe = Schwarz

Der rechteckige, vor Ort montierbare Stromversorgungssteckverbinder der Serie Belden ST hat einen geraden 3-poligen+PE-Stecker mit Zugentlastung. Die elektrische Nennspannung beträgt 400 V ac/230 V dc und der Nennstrom 16 A ac/10 A. DCKabelverschraubung ist PG 11 Schwarzes Gehäuse Das Kontaktgrundmaterial ist CuZn
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10 A, 16A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
3P + E
Betriebsspannung:
230 V, 400 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
ST
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 1972627, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Hirschmann, 932143100STAS3Nblack, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors, Lumberg Automation
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 329,05*
€ 378,95*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 426,34*
€ 505,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 505,20*
€ 601,188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 472,29*
€ 562,0251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 454,04*
€ 540,3076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 444,36*
€ 528,7884
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 426,34*
€ 507,3446
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,2634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.