Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 Buskabel, / M12, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972251
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TAA755A1611-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1972251
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Sensor- und Aktor-Kabel
Serie = M12
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = M12
Kodierung = A
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Außendurchmesser = 7.1mm
Weitere Informationen:
Serie:
M12
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
M12
Kodierung:
A
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Außendurchmesser:
7.1mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
125
Frei Haus
ab € 24,74*
€ 29,40*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 32,02*
€ 58,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 3.675,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.