Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Verbindungskomponente, Hammerschrauben, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 8mm, M6, L. 20mm passend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1971380
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842523921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Stützwinkel für Struktursysteme
hammerkopfschraube ohne norm m6x20
Steckertyp = Hammerschrauben
Passende Nutgröße = 8mm
Passend für Strebenprofil = 30 mm
Gewindegröße = M6
Material = Galvanisierter Stahl
Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk
Länge = 20mm
Produktfamilie = Bosch Rexroth
Produkt-System = MGE
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Hammerschrauben
Passende Nutgröße:
8mm
Passend für Strebenprofil:
30 mm
Gewindegröße:
M6
Material:
Galvanisierter Stahl
Strukturelement-Typ:
Steckverbinderhalterung und Gelenk
Länge:
20mm
Produktfamilie:
Bosch Rexroth
Produkt-System:
MGE
Weitere Suchbegriffe: stützwinkel für struktursysteme, hammerkopfschraube ohne norm m6, 1971380, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, Bosch Rexroth, 3842523921, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,74*
€ 18,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.