|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1971253 Herst.-Nr.: EA DOGS164N-A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zeichen pro Reihe = 16 Schnittstellen Typ = I2C / SPI Hintergrundbeleuchtung Typ = LED Controller Typ = SSD1803A Display Matrix = FSTN Nennspannung = 3.3V Blende inkl. = NeinµA
Die Electronic Assembly EA DOG-Serie stellt die weltweit erste Display-Serie dar, die ohne Hilfsversorgung auf 3,3-V-Systemen betrieben werden kann. Er ist extrem kompakt bei 66 x 40 mm bei einer Standardschriftgröße von 4,8 mm (4 x 10). Er ist extrem flach bei 2,0 mm ohne Hinterleuchtung oder 5,8 mm einschließlich LED-Hinterleuchtung und verfügt über eine 4-Bit-, 8-Bit-SPI- und I__LW_AT__2C-Schnittstelle. Sie kann einfach durch einfaches Löten in die Platine installiert werden.Controller SSD1803A mit integriertem Grafik-RAM. Kontrastreiche LCD-Supertwist-Anzeige. LED-Hinterleuchtung 45 mA Keine Montage erforderlich, da sie direkt auf die Leiterplatte gelötet werden kann. Weitere Informationen:  |  | Zeichen pro Reihe: | 16 | Schnittstellen Typ: | I2C / SPI | Hintergrundbeleuchtung Typ: | LED | Controller Typ: | SSD1803A | Display Matrix: | FSTN | Nennspannung: | 3.3V | Blende inkl.: | NeinµA |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |