Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Linearschlitten, Hub 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus Linearschlitten, Hub 100mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1971013
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     SLT-0412-A2AS1-D0A1B-0A0A0-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1971013
Lager und Dichtungen
Linearbewegung
Positioniertische
Hublänge = 100mm
Gesamtlänge = 178mm
Koordinationstisch-Typ = Koordinationstisch

Das schmierungsfreie lineare Modul der Serie DryLin SLT ist eine flache und seitliche Kabelschraubenanordnung mit einem auffälligen Design. Das System verfügt über kugelgelagerte Trapez- oder Hochschraubengewinde-Anschlussschrauben für motorisierten oder manuellen Betrieb.Schmierfrei, korrosionsbeständig, leicht Mehrfachteilung Verstellbarer DryLin ® T-Miniaturwagen Die Anordnung der Anschlussschrauben kann nach links oder rechts gewählt werden
Weitere Informationen:
Hublänge:
100mm
Gesamtlänge:
178mm
Koordinationstisch-Typ:
Koordinationstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,10*
€ 384,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,90*
€ 383,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,26*
€ 321,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,55*
€ 306,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.