Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legge Hebel Verklemmung 5 Hebel Stulpe aus Edelstahl Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1970428
Hersteller:
     Legge
Herst.-Nr.:
     N5761.SS
EAN/GTIN:
     5050640037411
Suchbegriffe:
1970428
Sicherheit & Eisenwaren
Schlösser & Riegel
Einsteckschlösser
Verriegelungsmechanismus = Hebel
Anzahl Hebel = 5
Abweichungen = 1000
Stulp Oberfläche = Edelstahl
Gehäusematerial = Stahl
Gehäusehöhe = 89mm
Gehäusetiefe = 81mm
Stulp Abmessungen = 134 x 26mm
Stulp Höhe = 134mm
Stulp Breite = 26mm
Erfüllte Normen = BS3621:2007, EN12209 Grade 7, CE

Der Hebel Allegon N5761.SS 5, 76 mm, Edelstahl-Deadlock, bietet eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe und ist daher die ideale Wahl für private und kommerzielle Anwendungen.Lieferung standardmäßig mit 3 Schlüsseln Entnahmeschutz und Bohrschutz Umschaltbarer Latchbolzen ″Ziehen und Drehen″
Weitere Informationen:
Verriegelungsmechanismus:
Hebel
Anzahl Hebel:
5
Abweichungen:
1000
Stulp Oberfläche:
Edelstahl
Gehäusematerial:
Stahl
Gehäusehöhe:
89mm
Gehäusetiefe:
81mm
Stulp Abmessungen:
134 x 26mm
Stulp Höhe:
134mm
Stulp Breite:
26mm
Erfüllte Normen:
BS3621:2007, EN12209 Grade 7, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.