Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44U Folienkondensator 200μF 10% / 1500V dc, Schraubmontage Raster 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1968835
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44USGT6200M85K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 200µF
Spannung = 1500V dc
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = 10%
Serie = C44U
Anschlussraster = 32mm
Länge = 144.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 3.8mΩ
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +85°C

Die Serie KEMET C44U M ist ein Aluminium-Can-Kondensator mit dielektrischem metallisiertem Polypropylen-Film - nicht induktiv - Selbstheilungsmaterial. Wird im Wesentlichen in DC-Filterung und DC-Link verwendet.Aluminiumgehäuse mit oder ohne Gewindebolzen M12 Schwer entflammbare Ausführung mit Kunststoffkappe gemäß UL94 V-0 Leitungen: Hochstrom-M6- oder M8-Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Kapazität:
200µF
Spannung:
1500V dc
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
10%
Serie:
C44U
Anschlussraster:
32mm
Länge:
144.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
3.8mΩ
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 200µf, 1968835, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44USGT6200M85K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 45,36*
€ 69,07*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 45,41*
€ 74,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 35 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 125 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 373,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.