Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44U Folienkondensator 400μF 10% / 1300V dc, Schraubmontage Raster 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1968817
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44UUGT6400M51K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 400µF
Spannung = 1300V dc
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = 10%
Serie = C44U
Anschlussraster = 50mm
Länge = 133mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.7mΩ
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +85°C

Die Serie KEMET C44U M ist ein Aluminium-Can-Kondensator mit dielektrischem metallisiertem Polypropylen-Film - nicht induktiv - Selbstheilungsmaterial. Wird im Wesentlichen in DC-Filterung und DC-Link verwendet.Aluminiumgehäuse mit oder ohne Gewindebolzen M12 Schwer entflammbare Ausführung mit Kunststoffkappe gemäß UL94 V-0 Leitungen: Hochstrom-M6- oder M8-Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Kapazität:
400µF
Spannung:
1300V dc
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
10%
Serie:
C44U
Anschlussraster:
50mm
Länge:
133mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.7mΩ
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 1968817, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44UUGT6400M51K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 77,21*
€ 106,60*
Lager 108
4
Frei Haus
ab € 91,04*
€ 152,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 80 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 608,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.