Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1968665
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     150201-0014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
molex buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse 4-polig
Anschlusstyp = Draht
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 22AWG
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 4
Serie = 150201
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Draht
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
22AWG
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
4
Serie:
150201
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, 1968665, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, Molex, 1502010014, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1200
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,29*
1 Tag
1093
1
€ 14,99*
ab € 0,275*
€ 0,455*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 348,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.