|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1968068 Herst.-Nr.: ISL83085EIBZ-T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Anzahl der Transmitter = 1 Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8
Die Renesas Electronics sind B iCMOS 3,3 V-betrieben, ±15 kV ESD, 5 V, vollständig ausfallsicher, 1/8-Gerätelast, ein Transceiver, der sowohl die RS-485- als auch die RS-422-Standards für eine symmetrische Kommunikation erfüllt. Dieses Gerät hat sehr niedrige Busströme und ermöglicht bis zu 256 Transceiver im Netzwerk, ohne die RS-485-Spezifikation zu verletzen, maximal 32 Einheiten Last und ohne Repeater.RS-485 E/A-Stift ESD-Schutz Vollständige ausfallsichere Empfänger Hot-Plug-Tx- und Rx-Ausgänge bleiben während des Einschaltvorgangs in drei Zuständen Unsymmetrische Spannungsversorgung 3,3V Hohe Datenraten von bis zu 20 Mbit/s. Niedriger Ruhestrom -7 V bis +12 V Gleichtakt-Eingangs-/Ausgangsspannungsbereich Halb- und Vollduplex-Pinbelegung Drei Status-Rx- und Tx-Ausgänge verfügbar Strombegrenzung und thermische Abschaltung für Treiberüberlastungsschutz Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Anzahl der Transmitter: | 1 | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |