Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Leitungstransceiver 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1968002
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL3172EIBZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1968002
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Leitungstransceiver-IC
Anzahl der Transmitter = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8

Die Serie ISL317xE von Renesas ist ein RS-485- und RS-422-Standard-Transceiver mit Versorgungsspannung VCC-Bereichen von 3 bis 3,6 Volt für bessere Kommunikation. Diese Serie ist für Vollduplex-Anwendungen (separate Empfängereingangs- und Senderausgangsstifte) konfiguriert.Hohe Datenraten, die bis zu 20 Mbit/s reichen können Der Ruhestrom-Versorgungsstrom ist sehr niedrig (800 μA) maximal Niedriger Abschaltversorgungsstrom (10 nA) -7 V bis +12 V Gleichtakt-Eingangs-/Ausgangsspannungsbereich Thermische Abschaltung und Strombegrenzung für Treiberüberlastungsschutz Winzige MSOP-Gehäuse, die 50 % weniger Platinenplatz verbrauchen Diese Serie ist ein vollständig sicherer Empfänger (offen, kurz, abgeschlossen/potentialfrei)
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Anzahl der Transmitter:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,98*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.