Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 235 EDLC SuperCap Superkondensator, radial 25F -20 → +50% / 3V dc, -40°C+85°C, 16 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1967889
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL223551006E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
Superkondensator
doppelschichtkondensator 25f
Kapazität = 25F
Spannung = 3V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Durchmesser = 16mm
Höhe = 27mm
Abmessungen = 16 x 25mm
Anschlussraster = 7.5mm
Leckstrom = 8 mA
Äquivalenter Serienwiderstand = 26mΩ
Lebensdauer = 2000h
Serie = 235 EDLC
Toleranz = -20 → +50%
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Die Serie 235 EDLC von Vishay ist ein polarisierter Energiespeicherkondensator mit hoher Leistung Kapazität und Energiedichte. Wird für Stromsicherungs- und Speichergeräte für Energiegewinnungsanwendungen verwendet.Für Durchsteck- und Oberflächenmontage (SMT) erhältlich Robust für Betrieb mit hoher Luftfeuchtigkeit Wartungsfrei, kein Service notwendig
Weitere Informationen:
Kapazität:
25F
Spannung:
3V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Durchmesser:
16mm
Höhe:
27mm
Abmessungen:
16 x 25mm
Anschlussraster:
7.5mm
Leckstrom:
8 mA
Äquivalenter Serienwiderstand:
26mΩ
Lebensdauer:
2000h
Serie:
235 EDLC
Toleranz:
-20 → +50%
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: doppelschichtkondensator, 1967889, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Vishay, MAL223551006E3, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 3,17*
€ 6,22*
1 Tag
708
1
€ 14,99*
ab € 2,09*
€ 6,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.