Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AEC-Q200 235 EDLC SuperCap Superkondensator, radial 7F -20 → +50% / 3V dc, -40°C+85°C, 10 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1967872
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL223551012E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator
Kapazität = 7F
Spannung = 3V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Automobilstandard = AEC-Q200mm
Höhe = 27mm
Abmessungen = 10 x 25mm
Anschlussraster = 5mm
Leckstrom = 3 mA
Äquivalenter Serienwiderstand = 35mΩ
Lebensdauer = 1000h
Serie = 235 EDLC
Toleranz = -20 → +50%
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontagemm

Die Serie 235 EDLC von Vishay ist ein polarisierter Energiespeicherkondensator mit hoher Leistung Kapazität und Energiedichte. Wird für Stromsicherungs- und Speichergeräte für Energiegewinnungsanwendungen verwendet.Für Durchsteck- und Oberflächenmontage (SMT) erhältlich Robust für Betrieb mit hoher Luftfeuchtigkeit Wartungsfrei, kein Service notwendig
Weitere Informationen:
Kapazität:
7F
Spannung:
3V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Automobilstandard:
AEC-Q200mm
Höhe:
27mm
Abmessungen:
10 x 25mm
Anschlussraster:
5mm
Leckstrom:
3 mA
Äquivalenter Serienwiderstand:
35mΩ
Lebensdauer:
1000h
Serie:
235 EDLC
Toleranz:
-20 → +50%
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontagemm
Weitere Suchbegriffe: 1967872, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Vishay, MAL223551012E3, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.