Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fest Lenkrolle, Rad ø 125mm, 130kg, Ges H. 152mm, Rad B. 35mm, 115 x 85mm, Platte, PUR-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Fest Lenkrolle, Rad ø 125mm, 130kg, Ges H. 152mm, Rad B. 35mm, 115 x 85mm, Platte, PUR-Material
Artikel-Nr.:
     108EL-1965194
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1965194
EAN/GTIN:
     5056111957097
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen durchmesser 125 mm radbr...
Raddurchmesser = 125mm
Belastung = 130kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 152mm
Radbreite = 35mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = PUR
Lochabstand = 80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 115 x 85mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 8.4mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenlager = Einzelnes Kugellager

Rolle mit Polyurethanbereifung, Serie NPB . Verzinktes Gehäuse Schwarzes Rad Roter Reifen Drehbare Ausführungen mit doppeltem Kugellaufring
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125mm
Belastung:
130kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
152mm
Radbreite:
35mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
PUR
Lochabstand:
80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
115 x 85mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
8.4mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenlager:
Einzelnes Kugellager
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 125 mm, lenkrolle, 1965194, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, RS PRO, 191NP125, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
B10-11x20 / 10
ab € 2,47*
Zubehör
Tente
P41-38x38 / 10
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.