Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1964101
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSL4MA40H181N
EAN/GTIN:
     3389119646055
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Reihe = Preventa
Serie = XUSL4M
Strahlauflösung = 40mm
Baugruppentyp = Empfänger, Sender
Sicherheitstyp = 4
SIL IEC 61508 = 3
Anzahl der Strahlen = 61
Schützhöhe = 1810mm
Erfassungsabstand min. = 0m
Erfassungsabstand max. = 4 m, 12 m
Ansprechzeit max. = 17,5 ms
Länge = 55mm
Breite = 50mm

Sicherheits-Lichtvorhang-Kits Preventa XUSL (Comprising: Empfänger und Sender) Sicherheitslichtgitter Preventa aus der Serie XUSL von Telemecanique. Typ 4 mit integrierter Muting-Software. Zu den typischen Anwendungen gehören Robotersysteme, Montage und Verpackungsanlagen, Schweißgeräte und Werkzeugmaschinen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile: Automatischer oder manueller Start Schutzart IP65/67
Weitere Informationen:
Reihe:
Preventa
Serie:
XUSL4M
Strahlauflösung:
40mm
Baugruppentyp:
Empfänger, Sender
Sicherheitstyp:
4
SIL IEC 61508:
3
Anzahl der Strahlen:
61
Schützhöhe:
1810mm
Erfassungsabstand min.:
0m
Erfassungsabstand max.:
4 m, 12 m
Ansprechzeit max.:
17,5 ms
Länge:
55mm
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, telemecanique lichtvorhang, lichtgitter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, 1964101, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Telemecanique Sensors, XUSL4MA40H181N, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.177,79*
€ 3.285,03*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.278,28*
€ 3.389,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.263,91*
€ 4.515,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4.515,26*
€ 5.373,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 4.489,38*
€ 5.342,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4.419,73*
€ 5.259,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4.263,91*
€ 5.074,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.