Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Preventa XUSL4M Lichtvorhang Strahlabstand 40mm Empfänger, Sender 4 / SIL 3 56-Strahl, Schutzhöhe 1660mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1964100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSL4MA40H166N
EAN/GTIN:
     3389119646048
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Reihe = Preventa
Serie = XUSL4M
Strahlauflösung = 40mm
Baugruppentyp = Empfänger, Sender
Sicherheitstyp = 4
SIL IEC 61508 = 3
Anzahl der Strahlen = 56
Schützhöhe = 1660mm
Erfassungsabstand min. = 0m
Erfassungsabstand max. = 4 m, 12 m
Ansprechzeit max. = 16,5 ms
Länge = 55mm
Breite = 50mm

Sicherheits-Lichtvorhang-Kits Preventa XUSL (Comprising: Empfänger und Sender) Sicherheitslichtgitter Preventa aus der Serie XUSL von Telemecanique. Typ 4 mit integrierter Muting-Software. Zu den typischen Anwendungen gehören Robotersysteme, Montage und Verpackungsanlagen, Schweißgeräte und Werkzeugmaschinen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile: Automatischer oder manueller Start Schutzart IP65/67
Weitere Informationen:
Reihe:
Preventa
Serie:
XUSL4M
Strahlauflösung:
40mm
Baugruppentyp:
Empfänger, Sender
Sicherheitstyp:
4
SIL IEC 61508:
3
Anzahl der Strahlen:
56
Schützhöhe:
1660mm
Erfassungsabstand min.:
0m
Erfassungsabstand max.:
4 m, 12 m
Ansprechzeit max.:
16,5 ms
Länge:
55mm
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, telemecanique lichtvorhang, lichtgitter, 1964100, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Telemecanique Sensors, XUSL4MA40H166N, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.019,56*
€ 3.117,63*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.111,51*
€ 3.217,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.856,81*
€ 4.088,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4.088,23*
€ 4.864,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 4.071,86*
€ 4.845,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4.005,24*
€ 4.766,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3.856,81*
€ 4.589,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.