Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-Kabel, USBA / Lightning, 1m USB 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com USB-Kabel, USBA / Lightning, 1m USB 2.0 Weiß
StarTech.com USB-Kabel, USBA / Lightning, 1m USB 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1963865
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RUSBLTMM1MWR
EAN/GTIN:
     0065030880978
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Lightning
USB-Kabeltyp = Robustes USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Weiß
Standards = CE, REACH

Dieses abgewinkelte USB-zu-Lightning-Kabel widersteht den Belastungen beim Aufladen und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte. Der abgewinkelte Anschluss des Lightning-Kabels wurde auf hohe Abnutzung und Belastung getestet und ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff auf Ihr Mobilgerät selbst während des Ladevorgangs.Laden Sie Ihre Geräte mit einem Kabel auf, das Ihnen nicht im Weg ist und für Ihren Alltag entwickelt wurde Dieses Lightning-Kabel ist mit Aramid-Fasern verstärkt und bietet so Schutz gegen Belastungen durch häufiges Biegen und Verdrehen Die verlängerte Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen Anwendungen Laden und synchronisieren Sie Ihre Lightning-Mobilgeräte Schreiben, arbeiten oder spielen Sie, ohne dass das Kabel im Weg ist Einfacher Zugriff im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Lightning
USB-Kabeltyp:
Robustes USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Weiß
Standards:
CE, REACH
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, lightning usb kabel 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, 1963865, Kabel und Drähte, Computerkabel, StarTech.com, RUSBLTMM1MWR, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 14,44*
€ 20,31*
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 21,44*
12 Tage
16
€ 6,29*
ab € 18,03*
€ 24,91*
€ 3,50*
ab € 20,33*
€ 28,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,01*
€ 29,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.