| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1963485 Herst.-Nr.: 10125 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Handelsname = Oxylube Spray Schmierstoff Typ = Molybdenum Disulphide Gebinde Typ = Spray Gebindegröße = 400 ml Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein Kategorie = Schmiermittel Anwendung = Nocken, Stift, Gleitlager, Sauggeräte Typ = Mehrzweckschmierstoff
Rocol Oxy-SchmierDas Rocol 400 ml-Oxy-Schmierstoff bietet einen Molybdändisulfid-Film mit hohem Gehalt. Er wurde zum Schmieren des Gleitmechanismus entwickelt, insbesondere in Sauerstoff- oder Vakuumumgebungen. Dieses Spray eignet sich auch für Anwendungen, bei denen Verunreinigungen durch aggressive Chemikalien oder Lösungsmittel auf Erdölbasis, Öle und Fette die herkömmlichen Schmierstoffe zerstören können. Hinweis Nicht entflammbares, FCKW-freies TreibgasEigenschaften und VorteileDer Temperaturbereich der verwendeten Folie liegt zwischen -200 °C und 450 °C. Trockenschmierung, da sie der Aufnahme von Verunreinigungen widersteht Anorganisches Harz gebunden Verhindert das Abreiben, Aufnehmen und Festfressen Beständig gegen hohe Lasten (bis zu 7000 kg/cm2), Flüssigkeiten und Öle Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit (hoher Molybdändisulfid-Gehalt) Geeignet für Präzisions- und Feingewindekomponenten Schnell trocknendAnwendungenGleitlager Kontakte Nocken Schienen VentilsitzeZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Von der NATO zugelassen Marinezulassung Rolls-Royce-Zulassung Weitere Informationen: | | Handelsname: | Oxylube Spray | Schmierstoff Typ: | Molybdenum Disulphide | Gebinde Typ: | Spray | Gebindegröße: | 400 ml | Für Lebensmittelverarbeitung geeignet: | Nein | Kategorie: | Schmiermittel | Anwendung: | Nocken, Stift, Gleitlager, Sauggeräte | Typ: | Mehrzweckschmierstoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, wälzlagerfett fettspray, gleit und wälzlagerfett, 1963485, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierstoffe, Rocol, 10125, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Lubricants |
| | |
| |