Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker IL Hydraulikfilter Einsatz 1Zoll, 125μm, 90l/min, G1, bis 7bar, -30°C / +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker IL Hydraulikfilter Einsatz 1Zoll, 125μm, 90l/min, G1, bis 7bar, -30°C / +80°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1962707
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     IL.1115
EAN/GTIN:
     5059041570336
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
In-Line-Filter
hydraulik-filter industrie parker
Filtergröße = 125µm
Anschluss - Gewinde = G1
Betriebsdruck max. = 7bar
Durchflussrate max. = 90l/min
Serie = IL
Standardgewinde = G
Gewindegröße = 1Zoll
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

Hydraulik, Leitungseinbaufilter. Leitungseinbau-Filter Für den Gebrauch mit Mineralölen und Petroleum-basierten Flüssigkeiten, Kraftstoffen-Ölen, Schneidölen, Maschinenölen usw. ausgelegt In die Rücklaufleitung zum Tank eingebaut verhindert der Filter die Verschmutzung der Flüssigkeit Ideal geeignet für Hydrauliktanks, Schneidöltanks von Werkzeugmaschinen und Schmiersysteme In den Filtereinheiten ist eine 125 Mikron Kartusche eingesetzt Austauschkartuschen sind separat lieferbar
Weitere Informationen:
Filtergröße:
125µm
Anschluss - Gewinde:
G1
Betriebsdruck max.:
7bar
Durchflussrate max.:
90l/min
Serie:
IL
Standardgewinde:
G
Gewindegröße:
1Zoll
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, 1962707, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Flüssigkeiten und Filter, Hydraulik-Filter, Parker, IL1115, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fluids & Filtration, Hydraulic Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 118,44*
€ 146,04*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,94*
€ 162,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
E.IL.1115
ab € 33,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.