Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Audio Verstärker Audio-Leistungsverstärker CMOS SO 28-Pin +70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1962108
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7439DS13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
audio ic
Verstärker-Typ = Audio-Leistungsverstärker
Ausgangs-Typ = CMOS
Montage-Typ = SMD
Versorgungsspannung einzeln typ. = 7 10,2 V
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 18.1 x 7.6 x 2.35mm
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio-Leistungsverstärker
Ausgangs-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Versorgungsspannung einzeln typ.:
7 10,2 V
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
18.1 x 7.6 x 2.35mm
Weitere Suchbegriffe: 1962108, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, STMicroelectronics, TDA7439DS13TR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.