Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.2A, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 4-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961954
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LDL1117S50R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 0,02 %/V
Load-Regulation = 15 mV
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-223
Pinanzahl = 4
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.7 x 3.7 x 1.7mm
Eingangsspannung min. = 2,6 V
Länge = 6.7mm
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
0,02 %/V
Load-Regulation:
15 mV
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-223
Pinanzahl:
4
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.7 x 3.7 x 1.7mm
Eingangsspannung min.:
2,6 V
Länge:
6.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1961954, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LDL1117S50R, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.