Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Batterie Ladezustandsanzeige IC SMD, CSP 10-Pin, 2,7 bis 4,5 V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961452
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STC3115AIJT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Montage-Typ = SMD
Interface = Akkustand-IC
Pinanzahl = 10
Versorgungsspannnung typ. = 2,7 bis 4,5 V.
Abmessungen = 2.04 x 1.4 x 0.37mm
Länge = 2.04mm
Breite = 1.4mm
Höhe = 0.37mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsspannung max. = 6 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Ausgangsspannung min. = –0,3 V

Der STC3115 umfasst die Hardware-Funktionen, die zur Implementierung einer kostengünstigen Gasanzeige für die Batterieüberwachung erforderlich sind. Der STC3115 verwendet Stromerfassung, Coulomb-Zählung und genaue Messungen der Batteriespannung, um den Ladezustand (SOC) der Batterie zu schätzen. Ein interner Temperatursensor vereinfacht die Implementierung einer Temperaturkompensation.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Interface:
Akkustand-IC
Pinanzahl:
10
Versorgungsspannnung typ.:
2,7 bis 4,5 V.
Abmessungen:
2.04 x 1.4 x 0.37mm
Länge:
2.04mm
Breite:
1.4mm
Höhe:
0.37mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsspannung max.:
6 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Ausgangsspannung min.:
–0,3 V
Weitere Suchbegriffe: 1961452, Halbleiter, Stromversorgung, Batteriemanagement, STMicroelectronics, STC3115AIJT, Semiconductors, Power Management ICs, Battery Management
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.