Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gummi Vibrationsdämpfer, Außengewinde-Puffer M6X6, Ø 20mm x 15mm, 60 Shore A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gummi Vibrationsdämpfer, Außengewinde-Puffer M6X6, Ø 20mm x 15mm, 60 Shore A
Artikel-Nr.:
     108EL-1961358
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1961358
EAN/GTIN:
     5059044158265
Suchbegriffe:
1961358
Konstruktionsmaterialien und indust...
Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichk...
Schwingungsdämpfer
Montagetyp = Außengewinde-Puffer
Gewindegröße = M6X6
Durchmesser = 20mm
Gesamthöhe = 15mm
Material = Gummi
Metallteil = Stahl zinkplattiert

Zylindrischer Außenfuß von RS Pro Wir stellen vor: Die zylindrischen Außenfüße von RS Pro, die als kostengünstige Schwingungsisolatoren entwickelt wurden, die entweder für Kompressen und/oder zur Scherdämpfung verwendet werden können. Diese einfachen Bolzenbefestigungen von RS Pro bestehen aus Naturkautschuk und verzinktem Weichstahl und sind einfach zu installieren und wirtschaftlich zu halten und können eine hohe Schwingungsdämpfung erreichen, die wiederum übermäßige Stöße oder Vibrationen an teuren Maschinen und elektrischen Bauteilen verhindert. Eigenschaften und Vorteile: Die zylindrischen Füße von RS Pro werden zur Schwingungsisolierung, Stoßdämpfung und Geräuschreduzierung verwendet Diese kostengünstige Steckermontage ist ideal für Druck- und/oder Scherdämpfung Die Konstruktion aus Naturkautschuk und verzinktem Weichstahl ermöglicht eine optimale Dämpfung und Langlebigkeit über lange Zeiträume Die Befestigungen sind einfach zu montieren und zu installieren Diese vielseitigen Befestigungen sind in einer Vielzahl von Gewindegrößen, Druck- und Scherbelastbarkeiten erhältlich und können den Verschleiß verringern und die Lebensdauer von teuren Maschinen und elektrischen Bauteilen erhöhen Anwendungen: Bolzenbefestigungen, Spulen oder Montagefüße sind Gegenstände, die häufig in industriellen Umgebungen verwendet werden, in denen teure Maschinen zu finden sind. Im Allgemeinen werden sie verwendet, um übermäßige Vibrationen und Stöße zu reduzieren, die zu Schäden an Maschinen oder Elektronik führen können, und dienen als Schutzpuffer. Bolzenbefestigungen und Spulenzubehör, ideal für den Einsatz mit: Motoren Kompressoren Große Motoren für elektrostatische Generatoren Motorlager Bedienfeld für elektronische Steuerung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Außengewinde-Puffer
Gewindegröße:
M6X6
Durchmesser:
20mm
Gesamthöhe:
15mm
Material:
Gummi
Metallteil:
Stahl zinkplattiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 1,88625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,17*
€ 26,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,09*
€ 17,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.