Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs Bluetooth Modul, 5, 8dBm -102.1dBm GPIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Silicon Labs Bluetooth Modul, 5, 8dBm -102.1dBm GPIO
Artikel-Nr.:
     108EL-1961273
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     BGM13S22F512GN-V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1961273
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Bluetooth Module
Bluetooth-Version = 5
Ausgangsleistung max. = 8dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -102.1dBm
Unterstützte I/O-Schnittstellen = GPIO
Abmessungen = 6.5 x 6.5 x 1.4mm
Höhe = 1.4mm
Länge = 6.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 6.5mm
Weitere Informationen:
Bluetooth-Version:
5
Ausgangsleistung max.:
8dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-102.1dBm
Unterstützte I/O-Schnittstellen:
GPIO
Abmessungen:
6.5 x 6.5 x 1.4mm
Höhe:
1.4mm
Länge:
6.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
6.5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
260
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 5,87*
2 Tage
37
1
€ 14,99*
ab € 6,29*
€ 9,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 1.526,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.