Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs Bluetooth Modul, 5, 8dBm -102.1dBm GPIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Silicon Labs Bluetooth Modul, 5, 8dBm -102.1dBm GPIO
Artikel-Nr.:
     108EL-1961272
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     BGM13S22F512GA-V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1961272
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Bluetooth Module
Bluetooth-Version = 5
Ausgangsleistung max. = 8dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -102.1dBm
Unterstützte I/O-Schnittstellen = GPIO
Abmessungen = 6.5 x 6.5 x 1.4mm
Höhe = 1.4mm
Länge = 6.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 6.5mm

Fügt einfach und schnell Bluetooth 5 LE oder Bluetooth Mesh-Konnektivität zu jedem Design hinzu Unterstützt hohe Durchsätze, große Reichweite und normale Bluetooth LE PHYs Liefert eine Genauigkeit von unter 1 Meter mit Bluetooth-5.1-Eingangswinkel (AoA) Erfordert eine gesamte Leiterplattenfläche von nur 51 mm2, einschließlich Antennenabstand Kein Bedarf an HF-Design-Know-how erforderlich Enthält alle erforderlichen externen Komponenten, einschließlich Antenne Funktioniert mit branchenweit bewährten, zertifizierten Stacks und Entwicklungstools von Silicon Labs Unterstützt eigenständigen Betrieb und Netzwerkkoprozessor (NCP) Bietet einfachen Migrationspfad zu diskretem Blue Gecko SoC, falls zutreffend Ermöglicht Rapid Time-to- Erreicht eine Reichweite von 400 m bei +8 dBm TX und 700 m bei +18 dBm TX (offenes Feld, LOS) Einschließlich Präzisions-Niederfrequenz-Oszillator, der die Anforderungen an die BLE-Sleep-Taktgenauigkeit erfüllt und einen externen Quarz nicht mehr benötigt.
Weitere Informationen:
Bluetooth-Version:
5
Ausgangsleistung max.:
8dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-102.1dBm
Unterstützte I/O-Schnittstellen:
GPIO
Abmessungen:
6.5 x 6.5 x 1.4mm
Höhe:
1.4mm
Länge:
6.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
6.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.