Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs Bluetooth Modul, 5, 19dBm -102.1dBm GPIO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Silicon Labs Bluetooth Modul, 5, 19dBm -102.1dBm GPIO
Artikel-Nr.:
     108EL-1961268
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     BGM13S32F512GN-V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1961268
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Bluetooth Module
Bluetooth-Version = 5
Ausgangsleistung max. = 19dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -102.1dBm
Unterstützte I/O-Schnittstellen = GPIO
Abmessungen = 6.5 x 6.5 x 1.4mm
Höhe = 1.4mm
Länge = 6.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 6.5mm
Weitere Informationen:
Bluetooth-Version:
5
Ausgangsleistung max.:
19dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-102.1dBm
Unterstützte I/O-Schnittstellen:
GPIO
Abmessungen:
6.5 x 6.5 x 1.4mm
Höhe:
1.4mm
Länge:
6.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
6.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.963,312*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 260 Stück (ab € 7,5512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.088,9518*
€ 2.485,85264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.071,0924*
€ 2.464,59996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.013,0318*
€ 2.395,50784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.981,1818*
€ 2.357,60634
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.963,312*
€ 2.336,34128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.