Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC ITVX2000 Pneumatikregler G3/8 3000l/min 0°C 0.01MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961205
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ITVX2030-33F3N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruck-Druckregler
Hochdruckregler
hochdruck druckregler
Anschlussverbindung = G3/8
Ausgangsdruck max. = 3MPa
Ausgangsdruck min. = 0.01MPa
Eingangsdruck max. = 5MPa
Serie = ITVX2000
Anschlussverbindung Gewindegröße = 3/8Zoll
Durchflussrate max. = 3000l/min
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Gesamtbreite = 52mm

Maximaler Versorgungsdruck 5,0 MPa. Druckbereich von 0,01 bis 3,0 MPa einstellen. Geeignet zur Unterstützung anderer Gase als Luft: Argon, Sauerstoff und Stickstoff. Niedriger Energieverbrauch, mit einem maximalen Verbrauch von 3 W. Kompakt und leicht
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G3/8
Ausgangsdruck max.:
3MPa
Ausgangsdruck min.:
0.01MPa
Eingangsdruck max.:
5MPa
Serie:
ITVX2000
Anschlussverbindung Gewindegröße:
3/8Zoll
Durchflussrate max.:
3000l/min
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Gesamtbreite:
52mm
Weitere Suchbegriffe: 1961205, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, SMC, ITVX203033F3N, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.172,10*
€ 1.275,85*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.189,60*
€ 1.294,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1.328,67*
€ 1.441,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.538,10*
€ 1.716,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.716,72*
€ 2.042,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.697,93*
€ 2.020,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.639,57*
€ 1.951,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.555,54*
€ 1.851,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.538,10*
€ 1.830,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
KT-ITV-F2
ab € 4,36*
Zubehör
SMC
KT-ITV-L2
ab € 4,35*
Zubehör
SMC
P398020-500-3
ab € 18,82*
Zubehör
SMC
P398020-501-3
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.