Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PB1000A Membran Hydropumpen, Luft, 2.5m, bis 40l/min, max. 0,7 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961157
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PB1013A-F01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1961157
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Warmwasserbereitung und Pumpen
Verdrängerpumpen
Pumpen Typ = Membran
Drive Typ = Luft
Maximale Durchflussrate = 40l/min
Druck max. = 2.5m
Maximaler Arbeitsdruck = 0,7 MPa
Serie = PB1000A
Flüssigkeitstemperatur max. = +50°C
Eingesetzte Werkstoffe = Polypropylen, Edelstahl
Eingangsanschluss = 1/8Zoll

Benetzte Gehäuseteile: Polypropylen/Edelstahl. Leichte und sehr kompakte Größe mit Durchflussbereich. Membran mit großer Kapazität. Übertragen und Sammeln einer Vielzahl von Flüssigkeiten. Einfache Wartung. Verschiedene Anschlussmethoden: Innengewinde.
Weitere Informationen:
Pumpen Typ:
Membran
Drive Typ:
Luft
Maximale Durchflussrate:
40l/min
Druck max.:
2.5m
Maximaler Arbeitsdruck:
0,7 MPa
Serie:
PB1000A
Flüssigkeitstemperatur max.:
+50°C
Eingesetzte Werkstoffe:
Polypropylen, Edelstahl
Eingangsanschluss:
1/8Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,19*
€ 227,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.