Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PS1200, Steckmontage, 6 mm Vakuum Druckschalter, 12 → 24V dc → 500 kPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961152
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PS1200-R06L-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
vakuumschalter smc
Betriebsdruck max. = 500 kPa
Druck Typ = Vakuum
Anschluss = Steckmontage, 6 mm
Geeignete Medien = Luft, Nichtkorrosives Gas, Nicht entzündliches Gas
Typ = Elektronischer Druckschalter
Nennspannung = 12 → 24V dc
Anschlussgewinde Größe = 6 mm
Serie = PS1200
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
IP Schutzart = IP40
Ausgangstyp = PNP

Die SMC PS1 Serie, elektronischer Druckschalter ist verfügbar für Überdruck und für Vakuum. PS1 Serie ist äußerst kompakt und leicht. Die Abmessungen betragen 13 W x 10 H x 30 L (mm) für Standardausführung ohne Anschlussteil. Ein 2-Draht Schalter gilt für entweder NPN- oder PNP-Ausgang.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
500 kPa
Druck Typ:
Vakuum
Anschluss:
Steckmontage, 6 mm
Geeignete Medien:
Luft, Nichtkorrosives Gas, Nicht entzündliches Gas
Typ:
Elektronischer Druckschalter
Nennspannung:
12 → 24V dc
Anschlussgewinde Größe:
6 mm
Serie:
PS1200
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
IP Schutzart:
IP40
Ausgangstyp:
PNP
Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter, drucktaster ip40, 1961152, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, SMC, PS1200R06LQ, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 5,90*
ab € 58,40*
€ 74,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,52*
€ 88,26*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 80,42*
€ 109,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.