Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1960703
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-12041-6351000
EAN/GTIN:
     4048879216685
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = A-Coded
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Länge = 10m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 5
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP65, IP66K, IP67
Betriebstemperatur min. = -25 (Mobile) °C, -40 (Fixed) °Cmm

M12, Stecker, gerade, 5-polig auf offenes Ende,
Weitere Informationen:
Serie:
A-Coded
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Länge:
10m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
5
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP65, IP66K, IP67
Betriebstemperatur min.:
-25 (Mobile) °C, -40 (Fixed) °Cmm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensor-aktor kabel 10m 5polig, as-i kabel, asi-kabel 10m, 1960703, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Murrelektronik Limited, 7000120416351000, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,72*
€ 26,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,30*
€ 26,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,58*
€ 27,14*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,78*
€ 33,72*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,05*
€ 33,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.