Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1959127
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1959127
EAN/GTIN:
     5059044157596
Suchbegriffe:
1959127
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Instrumenten-Gehäuse
Gehäusematerial = Stahl
Länge Außen = 110 mm
Breite Außen = 150 mm
Höhe Außen = 70 mm
Abmessungen Außen = 110 x 150 x 70mm
Farbe = Grau
Belüftet = Ja
Tragegriff = Nein
Gewicht = 512g

RS Pro Metall-Konsolengehäuse, grau, 250 x 100 x 160 mm Das Metall-Konsolengehäuse von RS Pro ist ein hochwertiges und robustes elektrisches Gehäuse, das sich ideal für die Aufnahme von elektrischen Teilen, Komponenten und Zubehör eignet und gleichzeitig einen ausgezeichneten Schutz in einer Reihe von Anwendungen bietet. Die Box besteht aus 1 mm dickem Stahl mit Vorder- und Rückplatten aus Aluminium für ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Das robuste Gerätegehäuse verfügt außerdem über eine Epoxidharz-Oberfläche, die die Korrosions- und Stoßfestigkeit erhöht und gleichzeitig eine ästhetisch ansprechende Oberfläche bietet. Die Gehäuse verfügen außerdem über zwei herausnehmbare Seitenplatten, die intern platziert werden können, damit Leiterplatten und Montagefächer installiert werden können. Die Durable Abdeckungen der Gehäuse sind belüftet, was eine ausreichende Luftzirkulation ermöglicht und gleichzeitig verhindert, dass interne Teile und Komponenten zu hoch erwärmt werden. Die Box kann auch einfach angepasst werden, was sie zu sehr vielseitigen Gerätegehäusen macht, die für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden können. Eigenschaften und Vorteile • Lieferung mit vier rutschfesten Füßen, um ein Abrutschen der Gehäuse zu verhindern • Zwei herausnehmbare Seitenplatten, die intern platziert werden können, damit Leiterplatten und Montagefächer problemlos installiert werden können • Einfache Anpassung an verschiedene Anwendungen • belüftete Abdeckungen für eine ausreichende Luftzirkulation und zur Vermeidung von Überhitzung interner Komponenten • Endplatten, ideal für die Anpassung Für eine Reihe von Anwendungen geeignet • Hergestellt aus 1 mm dickem Stahl mit Vorder- und Rückwand aus
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Stahl
Länge Außen:
110 mm
Breite Außen:
150 mm
Höhe Außen:
70 mm
Abmessungen Außen:
110 x 150 x 70mm
Farbe:
Grau
Belüftet:
Ja
Tragegriff:
Nein
Gewicht:
512g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.