Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 2U Einschub, Stahl Schwarz Belüftet x 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 2U Einschub, Stahl Schwarz Belüftet x 280mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1959126
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1959126
EAN/GTIN:
     5059044157589
Suchbegriffe:
1959126
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Fachböden für Serverschrank
Typ = Fachboden
Höheneinheiten HE = 2U
Tiefe = 280mm
Belüftet = Ja
Farbe = Schwarz
Material = Stahl
Last max. = 10kg
Tiefe max. = 280mm
Verlängerung Typ = Feststehend

19-Zoll-Gestellschrank-Teleskopschale mit Hebel von RS Pro, schwarz Wir stellen vor: Das 19-Zoll-Rack-Schubfach mit ausziehbarem Ausleger von RS Pro, ein Teleskop-Rack-Montageboden für 19-Zoll-Schränke, das sich ideal für die Aufnahme von Geräten wie Tastaturen eignet. Diese leichte und dennoch Durable Schale besteht aus 1,5 mm dickem Stahl und sorgt für eine robuste und zuverlässige Konstruktion. Das Fach verfügt über vernickelte Teleskopführungsschienen und einen Griff, mit dem das Fach bei Bedarf leicht herausgezogen oder sicher eingezogen werden kann, wenn es nicht verwendet wird, um Platz zu sparen. Das Stahlregal verfügt über belüftete Schlitze, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen und installierte Geräte vor Überhitzung zu schützen. Dieses vielseitige Rackregal verfügt außerdem über eine Tiefe von 280 mm und eine Befestigungshöhe von 2 HE an der Vorderseite, womit es perfekt für die meisten Standard 19-Zoll-Serverracks geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile • Geeignet für die meisten Standard 19-Zoll-Rack-Schränke • Ideal für die Aufnahme von Geräten wie Tastaturen • hergestellt aus 1,5 mm dickem Stahl für eine Durable Konstruktion • 19-Zoll-Baugruppe mit vier Verankerungspunkten an den vorderen Abschnitten • Empfohlenes maximales statisches Gewicht: 10 kg • Lüftungsschlitze für ausreichende Luftzirkulation • Befestigungshöhe vorn: 2 HE • Standardtiefen 280 mm • Schwarzer Epoxidharzlack mit ästhetisch ansprechender Oberfläche und ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit • vernickelte Teleskop-Führungsschienen • Griff, damit das Fach leicht aus- und eingezogen werden kann Anwendung Serverrackeinschübe sind eine Art Regal, das für die Installation mit Serverrackschränken entwickelt wurde. Sie werden hä
Weitere Informationen:
Typ:
Fachboden
Höheneinheiten HE:
2U
Tiefe:
280mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Last max.:
10kg
Tiefe max.:
280mm
Verlängerung Typ:
Feststehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,46*
€ 312,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,05*
€ 293,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.